すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922-52

品名 : 500g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ)

仕様

メーカーHartcom型番HC-902-500
商品名アブユトリ内容量500g
液性弱アルカリ性使用量水量
60L:60g
55L:50g
45L:40g
30L:30g
※汚れにより調整してください
成分非イオン系界面活性剤(10.5%)、炭酸塩、過炭酸塩、有機キレート剤用途食器、換気扇、厨房機器、壁、床、エアコン器具、グリスストラップ、血液の付着等の汚れ
特徴・酸素分解により汚れを落とすため容器を傷めません。
・油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れを洗浄・除菌します。
・嫌な臭いの発生がなく、作業後の洗浄水は自然分解を行い環境にやさしいです。
・すすぎが簡単なため、水の使用量が減らせるので水道代が半減します。
使い方1.シンクに水(またはお湯)をはり、「使用量の目安」を参考にアブユトリをいれてください。
2.5分~40分(汚れ状態による)程度浸け置きして、流水ですすいで終了です。※40℃~60℃のお湯で洗うと効果的です。
3.壁などはスプレーボトルなどに入れ、噴霧してタオルなどで拭き取ってください。
弱アルカリ性のエアコン用洗剤
中和不要のノンリンスタイプです。
汚れを溶かすのではなく分解して外し、除菌・抗菌を行う安心・安全な洗浄洗剤です。
従来の強アルカリ洗浄剤ではアルミフィンへダメージリスクがありましたが、アブユトリは汚れだけを酸素の力で分解するため、アルミフィンを傷めず洗浄できます。
強アルカリの洗浄剤では必須のリンス(中和)作業もアブユトリなら不要。濯ぎ性も良く作業時間を短縮できます。
特に油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れ・ヤニ汚れ・カビに効果的。更に洗浄後は抗菌・防カビ効果で清潔さを長く保ちます。
刺激臭がなく、手肌や喉にやさしいため、手袋・マスクなしでも作業できます。廃液は自然分解されるので、面倒な廃液処理も不要。環境にもやさしい洗浄剤です。
洗浄・除菌・防カビに
油脂・黒ずみ汚れを落とす。
傷つけずに酸素分解によって汚れだけをはがします。
粉末タイプ
アイコン
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0044ページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922-51 100g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ)
EA922-52 500g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ)
EA922-53 1000g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ)
ウェブカタログ画像
内容量500g
  • 内容量500g
  • 内容量500g
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top