すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922A-41

品名 : 18L 工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

仕様

希釈原液~10倍内容量18L
用途産業機械等の強力な油汚れの除去
自動車のエンジンルーム等の頑固な汚れの除去
水垢、油垢等のついた外壁塗装面の洗浄
整備工場など、油で汚れたフロアーの洗浄
フロアーワックス等の除去
液体
アルカリ性
特殊界面活性剤の効力によって、優れた浸透性、洗浄性を有し、低温でも効力が低下しません。
生分解度(非イオン系)93.3%を有する製品です。
無リン製品です。
金属やゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
生分解度(非イオン系)93.3%を有する製品です。
水溶性なので引火性がありません。
PRTR法に抵触する有害な物質は一切含んでいません。
強度の汚れには原液でご使用ください
中度の汚れには3~5倍に希釈し、汚れた部分を2~5分位浸透させた後にスチーム、ブラシ、スポンジ等で除去してください
フロアー等の軽度の汚れには5~10倍に希釈してご使用ください
アルカリ性洗浄剤なので、使用後は十二分に水洗いしてください。
<使用上の注意>
車両のエンジンルーム等の洗浄に使用する場合は、電装部品等への防水対策をしてください。
車両ボディ塗装面に使用する際は目立たない箇所で一度事前にテストをしてください。
他の製品との混合は避けてください。性能が低下することがあります。
高純度のアルミに使用する場合は、高濃度では変色する事がありますので、希釈倍率を上げてご使用ください。
使用中は十二分な換気を行ってください。
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2146ページ
ウェブカタログ画像
  • コック付
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top