すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-19A

品名 : 4.0L 自動車用錆取り剤

自動車用錆取剤

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番3856
用途自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去内容量4L
液性中性外観無色液体(低臭タイプ)
自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去
鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めずに強力洗浄
塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプ
化学作用でボディやホイールに付着した鉄粉を部品を痛めること無く溶解・除去
低臭タイプ
PRTR非該当
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/10 08:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0368ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top