すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761LH-34

品名 : 214x 301mm/ A4判 ポスターパネル

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番23168
商品名スリムエイト種別前開き式アルミ製ポスターフレーム
規格A4サイズ(W×H)mm214×301
作品寸法(mm)210×297窓寸(見え寸)mm198×285
フレーム幅8mm厚みフレーム:20mm
透明板:0.6mm
背板:3.0mm
材質フレーム:アルミ
カバー:透明PET樹脂板
裏板:ダンボールマット板(エンボス加工処理)
吊し用ひも:アクリル製
重量(kg)0.24
付属品吊し用ひも(1.5m)
バックスプリング(4個)
取扱説明書
軽量でシンプルなタイプなので場所をえらばずに使用できます
フレームひねって開くだけで簡単に出し入れができます
ポスター交換が簡単で、壁に取り付けた状態でもスムーズに交換できます
フレーム開き止めのためのロック機能付き
ジグソーパズル用フレームとして利用可能
四つのフレームをすべて前から開くことができるので、作品の入れ替えがとても簡単に行えます。ドライバーなどの道具も必要ありません。
スリムエイトの背面、四っつのコーナーには、前開き防止ロックが付いています。
グレーのパーツを押し込んで隙間がない状態がロック状態、前から開くことはできません。
グレーのパーツを引き出して隙間がない状態がロック解除の状態で、前から開くことができます。
スリムエイトの各フレームが前から開かない時は、背面のロック状態をご確認ください。
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1810ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761LH-31 598x 845mm/ A1判 ポスターパネル
    EA761LH-32 424x 598mm/ A2判 ポスターパネル
    EA761LH-33 301x 424mm/ A3判 ポスターパネル
    EA761LH-34 214x 301mm/ A4判 ポスターパネル
    EA761LH-46 732x1034mm/ B1判 ポスターパネル
    EA761LH-47 519x 732mm/ B2判 ポスターパネル
    EA761LH-48 368x 519mm/ B3判 ポスターパネル
    EA761LH-49 261x 368mm/ B4判 ポスターパネル
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1810ページ
    • エスコ便利カタログ1811ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top