すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761ED-25

品名 : 24mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番LM-L524BWK
テープ幅24mmテープ色白
文字色ブラック材質テープ、ラミネートフィルム:PET
粘着剤:アクリル系
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
強粘着
褪色性能
フィードメーターによる100時間暴露(屋外暴露1年相当の目安)で、ほとんど褪色は見られません。
耐熱性能
ステンレス板に貼付け後、100℃環境下で10日間放置した結果、剥がれたり読めなくなることはありません。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1845ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761ED-21 12mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
    EA761ED-22 18mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
    EA761ED-23 18mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
    EA761ED-24 24mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
    EA761ED-25 24mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
    EA761ED-26 36mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
    EA761ED-27 36mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
    その他関連
    本体EA761EC-12 : 6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート)
    ウェブカタログ画像
    ※カラー:白(1個入)
    • ※カラー:白(1個入)
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top