すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CB-36B

品名 : 430x602mm/A2判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚

仕様

外寸縦435×横612mm内寸縦430×横602mm
厚み0.5mm規格A2
材質硬質塩化ビニール入数10枚
ハードタイプで、書類を折らずに保管ができます。
カード・書類の保管や回覧に
1枚ずつ袋に入っています。
販売価格

13,400円(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 13:11現在)

更新
商品入数10販売単位組
カタログページ1829ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762CB-31B 75x109mm/A7判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-32B 106x151mm/A6判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-33B 152x215mm/A5判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-34B 216x307mm/A4判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-35B 302x425mm/A3判 カードケース(硬質塩化ビニル/20枚
    EA762CB-36B 430x602mm/A2判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
    EA762CB-37B 599x850mm/A1判 カードケース(硬質塩化ビニル/10枚
    ウェブカタログ画像
    入数:10枚
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10枚\n※画像は代表画像です
    • 入数:10枚
    • エスコ便利カタログ1828ページ
    • エスコ便利カタログ1829ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top