すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DX-106

品名 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-6GCYW
長さ8m巻文字色ブラック
テープ幅6mmテープ色黄
はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。
強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴をもっています。
※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。
※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 13:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DX-9 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DX-12 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DX-18 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DX-24 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DX-36 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
    EA761DX-106 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DX-109 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DX-112 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DX-124 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DX-136 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
    EA761DX-209 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
    EA761DX-212 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
    EA761DX-218 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
    その他関連
    本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
    本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-17A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
    本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
    本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
    ウェブカタログ画像
    • 貼り替える場所に
    • ザラザラ面に
    • 修正などの重ね貼りに
    • エスコ便利カタログ1844ページ
    • エスコ便利カタログ1845ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top