すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922AB-250

品名 : 350ml アドブルークリーナー

仕様

ブランド名リスローン(RISLONE)型番RP-44784
用途AdBlue(尿素水)システム洗浄剤内容量350ml
適用範囲:AdBlueシステム全体(タンク・ポンプ・ヒーター・インジェクター)
1万キロごとの定期的な使用で、結晶化の再発を防ぎます
低速・低負荷運転、および頻繁に停車するディーゼル車に最適
AdBlue補充時に、タンクに直接入れてください
【使用量目安】
7~10Lタンク:1/4本
11~18Lタンク:1/2本
19~35Lタンク:1本
36~75Lタンク:2本
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top