すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-37

品名 : ウィンドウリペアキット

仕様

内容量ワンショットレジン:0.75ml
ガラス光沢剤:10ml
ピットレジン:2ml
使用温度範囲10~25℃
無色透明硬化時間5分
耐熱温度〈セット内容〉消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚
ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット
自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
※キズの状態によっては補修が出来ない場合があります。
販売価格

90,900(税抜)/ 99,990円(税込)

カタログ価格

90,900円(税抜)/99,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1534ページ
その他関連
セット商品EA922AB-38 : [EA922AB-37用] リペアレジン替キット
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1534ページ
  • エスコ便利カタログ1535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top