すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-75

品名 : 550x160mm 腰壁用物干し(ステンカラー)

仕様

全長(mm)550耐荷重破断荷重:100kg
安全荷重:約30kg
カラーステンカラー材質アルミダイカスト
ベースサイズ45×160mm取付穴径φ8mm
取付ピッチ126~130mm(長穴2箇所)入数1本
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
風で揺れても落ちにくいハンガー掛け付き
上向き(45度)と平行の2段階で使用可能
角度変更は竿の真ん中を持上げれば楽に変更できます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
販売価格

5,010(税抜)/ 5,511円(税込)

カタログ価格

5,010円(税抜)/5,511円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/08 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2101ページ
バリエーション一覧
EA951FB-75 550x160mm 腰壁用物干し(ステンカラー)
EA951FB-76 550x160mm 腰壁用物干し(ブラック)
その他関連
オプションEA949EB-100 : 8.0x 65mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット
オプションEA949EB-101 : 8.0x 90mm 六角コーチスクリュー(平座金付/SUS/2セット
ウェブカタログ画像
  • 破断荷重:100kg\n安全使用荷重:約30kg
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2100ページ
  • エスコ便利カタログ2101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top