すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XD-177

品名 : 200x 200x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)

仕様

サイズ(mm)200×200厚み(mm)30
入数5枚材質発泡ウレタンフォーム
使用温度0~60℃発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:35現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1420ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XD-165 100x 100x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
    EA997XD-166 200x 200x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
    EA997XD-167 300x 300x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
    EA997XD-176 100x 100x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
    EA997XD-177 200x 200x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
    EA997XD-178 300x 300x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA997XD-176です。
    ※5枚入
    • ※画像はEA997XD-176です。\n※5枚入
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top