すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-82

品名 : 4.0L 撥水シャンプー(水あか除り)

洗車と同時に強力撥水!水垢取り効果プラス

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番2856
用途撥水・水アカ取り内容量4L
液性中性成分界面活性剤、シリコーンオイル
使用量普通車1台=約100ml付属品洗車スポンジ、小分けボトル、専用ノズル
強力な撥水効果
水垢汚れの除去
簡単作業で質の高い洗車を実現
洗車と同時に汚れを落とし、撥水効果抜群の仕上がり
全塗装色対応
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/02 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0360ページ
ウェブカタログ画像
  • 洗車と同時に汚れを落とし、撥水効果抜群!

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ360ページ
  • エスコ便利カタログ361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top