すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AE-51

品名 : 200ml 軽油タンク水抜き剤(ディーゼル車用)

仕様

メーカーパワーアップジャパン(FALCON)型番P-511
容量200ml使用量の目安40~50Lで1本使用
低硫黄化軽油対応
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
厳選したイソプロピルアルコールに加え、特殊溶剤を使用で水溶解性能が大変優れてます。
JIS規格以上の品質ですので、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属・ゴム等を傷めません。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 167

(2026/04/02 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0364ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ364ページ
  • エスコ便利カタログ365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top