すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AG-1

品名 : 100ml ウイルス除菌・消臭スプレー(二酸化塩素)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
モデルチェンジ内容

24/02/27 パッケージの変更。正面下部の商品情報量が増えました(9025 No.55)

仕様

内容量100ml液性酸性
成分クエン酸水溶液・亜塩素酸ナトリウム水溶液本体サイズφ50×173(H)mm
生産国日本材質本体:アルミ缶・プラスティック
二酸化塩素ガスの強力な酸化力がウイルスを不活化
空間や手袋、マスクに噴霧してご使用いただく商品です。
手や顔への直接の噴霧は控えてください。
1プッシュで2~3時間程度効果が持続します。(使用状況や噴霧容積によって変わります。)
FDA(米国食品医薬品局)により、0.05ppm以下での安全性が確認されています
空気中に浮遊する菌の除去・消臭・防カビとさまざまな用途でお使いいただけます。
原材料も本体も全て国内で製造しております。
空間除菌・消臭と多目的で使える二酸化塩素スプレーです。
プッシュするたびに新鮮な二酸化塩素を発生させ、必要な量だけが使用できるタイプとなります。
約1時間ほど経ったら空間の換気を行い、スプレーで湿っている所はペーパータオルなどで拭き取ってください。
※本製品はすべての菌、ウイルス、においを除去できるものではありません。また、感染予防を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
※開封後はお早めにご使用ください。保管環境にもよりますが、2~3ヶ月は問題なく使用可能です。
安心してご使用頂くために
・一度に大量の使用は避けてください。
※米国産業衛生専門家会議(ACGIH)が定めるTLV許容曝露濃度TWA(時間加重平均 値)0.1ppmを参考に0.05ppm以下の濃度での使用を推奨しております。
・二酸化塩素の香りがします。気分が悪くなった場合は換気などに努めてください。
・飲んだり、直接人の肌やペット、植物などに噴射しないでください。
・子どもの手の届くところに置かないでください。
・不快な症状がみられた時は使用を中止してください。
二酸化塩素の効果・特性に関して
・二酸化塩素は空気より質量が重いため、足元にたまりやすくなります。
・色物の繊維、皮革製品などを漂白させる場合があります。また、金属を腐食させる場合があります。直接の噴霧はお避けください。
・特定のウイルスに対する効果については弊社ではお答えし兼ねますのでご了承ください。
アイコン
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
モデルチェンジ品画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top