すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942E-12

品名 : 0.7L [水性]多目的塗料(アイボリー)

仕様

メーカーサンデーペイント商品名ECOアクア 極
用途・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部
・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部
・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなど
・浴室、台所などのモルタル、コンクリートなど
主要適用材質鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス
カラーアイボリー内容量0.7L
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約2.5時間
塗り面積(1回塗り)約5.4~6.7㎡
(タタミの広さで:約3.3~4.1枚分)
うすめ液水道水(用具洗いも)
つや有り
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。
鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。
シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。
厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
F☆☆☆☆取得
※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。
※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。
販売価格

3,020円(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ1494ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942E-11 0.7L [水性]多目的塗料(白)
    EA942E-12 0.7L [水性]多目的塗料(アイボリー)
    EA942E-13 0.7L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)
    EA942E-14 0.7L [水性]多目的塗料(グレー)
    EA942E-15 0.7L [水性]多目的塗料(黒)
    EA942E-16 0.7L [水性]多目的塗料(赤)
    EA942E-17 0.7L [水性]多目的塗料(青)
    EA942E-18 0.7L [水性]多目的塗料(黄)
    EA942E-19 0.7L [水性]多目的塗料(緑)
    EA942E-51 0.7L [水性]多目的塗料(オレンジ)
    EA942E-52 0.7L [水性]多目的塗料(ダークグリーン)
    EA942E-53 0.7L [水性]多目的塗料(つや消し白)
    EA942E-54 0.7L [水性]多目的塗料(つや消し黒)
    その他関連
    オプションEA942EM-87 : 1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1494ページ
    • エスコ便利カタログ1495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top