すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-0.5BA

品名 : 500ml トイレ洗浄剤(24本)

仕様

用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除内容量500ml
入数24本使用量の目安便器内:1回2押し(約20ml)程度(原液)
トイレタイル:液を5~6倍(水100mlに対して2押し)に薄め、1㎡あたり5ml
酸の力とマイナスイオンの相乗効果で便器のがんこな黄ばみを分解して落とします。
ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌します。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
便器のふちのウラまで液がかけやすい横向きノズルです。
かけた場所もよく分かり、垂落ちにくいグリーンの液状です。
清潔感あるさわやかな香りで臭いもすっきりです。
酸性
サンポールを塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と、有毒なガスが出て危険です。十分ご注意ください。
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/02 02:32現在)

更新
商品入数24販売単位
カタログページ2143ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-0.5A 500ml トイレ洗浄剤
EA922AJ-0.5BA 500ml トイレ洗浄剤(24本)
EA922AJ-1A 1000ml トイレ洗浄剤
EA922AJ-1BA 1000ml トイレ洗浄剤(12本)
EA922AJ-5A 5.0L トイレ洗浄剤
ウェブカタログ画像
※24本入
  • ※24本入

商品動画

  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top