すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-24A

品名 : 2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

仕様

メーカー横浜油脂工業(Linda)型番4417
用途エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)内容量2kg
液性弱アルカリ性使用希釈倍率原液使用
エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制
浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能
非流出系のため、効果が長時間持続
一回のコーティングで約1シーズンの効果があります。
(※コーティングが摩擦により剥がれるので、コート後の指触はさけてください)
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/02 08:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0044ページ
ウェブカタログ画像
  • メリット
  • 防カビ試験
  • 抗菌試験
  • 抗菌メカニズム
  • 使用例

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ44ページ
  • エスコ便利カタログ45ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top