すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-51A

品名 : 125x 95mm 屋外専用使い捨てカイロ(10個)

通常のカイロよりも温度が約10℃高い、屋外専用カイロ。貼れないレギュラー10個入り

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番12H10R
サイズ125×95mm重量49.2g
発熱温度平均温度:62℃
最高温度:79℃
持続時間12時間(40℃以上を保持し、持続する時間)
材質鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂入数10個
貼らないタイプ
屋外・高温タイプ
寒い日の屋外での使用に適した、温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/04 13:27現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ2155ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top