すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-5A

品名 : 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/30個)

仕様

平均温度54℃最高温度64℃
持続時間12時間(40°C以上を保持し、持続する時間)サイズ13×9.5cm
入数30個有効期限約3年
貼るタイプなので、中身が偏らず、ずれにくいです。
ご使用中は、安定した温度を維持します。
衣類に貼って使える薄型フィットです。
外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。
注)肌に直接貼らないでください。低温やけどにご注意ください。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/04 13:27現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ2155ページ
バリエーション一覧
EA922AK-4A 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/10個)
EA922AK-5A 130x 95mm 使い捨てカイロ(貼れる/30個)
ウェブカタログ画像
※入数30個
  • ※入数30個

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top