すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-82

品名 : 96x 70mm 使い捨てカイロ(貼れる/ミニ/30個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PKN-30HM
持続時間10時間入数30個
サイズ9.6×7cm最高温度60℃
平均温度50℃材質鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
貼るタイプ
ミニサイズのカイロです。
ちょっと寒い時にかさばらないミニサイズ冬の必需品です。
足腰の冷え、通勤通学、屋外作業、レジャー・スポーツ観戦にお勧めです。
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/04 13:26現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ2155ページ
バリエーション一覧
EA922AK-81 96x 70mm 使い捨てカイロ(貼れる/ミニ/10個)
EA922AK-82 96x 70mm 使い捨てカイロ(貼れる/ミニ/30個)
EA922AK-83 96x 70mm 使い捨てカイロ(貼れる/ミニ/60個)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top