すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-96

品名 : 96x 70mm 使い捨てカイロ(10個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番EX-10M
持続時間10時間入数10個
サイズ9.6×7cm最高温度70℃
平均温度54℃材質鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂
貼らないタイプ
ミニサイズのカイロです。
販売価格

365(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/04/11 15:20現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2155ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top