すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-9A

品名 : 132x100mm 使い捨てカイロ(30個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

持続時間18時間入数30個
サイズ13.2×10cm最高温度67℃
平均温度53℃材質鉄粉
貼らないタイプ
使用中は、安定した温度を維持できます。
外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。
足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/01/12 06:36現在)

更新
商品入数30販売単位

代替品

EA922AK-92
  • 品番

    EA922AK-92

  • コメント

    サイズなど異なります。

バリエーション一覧
EA922AK-8A 132x100mm 使い捨てカイロ(10個)
EA922AK-9A 132x100mm 使い捨てカイロ(30個)
ウェブカタログ画像
※入数30個
  • ※入数30個

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top