すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AL-1

品名 : 60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)

仕様

用途排水パイプの詰まり予防にサイズ原寸:170×20mm
伸長:160×150mm
重量約47g(1袋当たり)材質ポリエチレン
入数30枚耐熱温度100℃
注意※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
直径60~150mmの排水口目皿用
髪の毛、糸くずをしっかりキャッチして、排水パイプの詰まりを防ぎます。
【使い方】
・袋状になっており、目皿の中心とネットの中心が合うようにセットします。
・そのまま排水口にセットします。
※角型やねじ式などの特殊な形状の目皿には使用できません。
販売価格

365(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2025/07/01 19:58現在)

更新
商品入数30販売単位pk
カタログページ1149ページ2181ページ
ウェブカタログ画像
入数30枚
  • 入数30枚
  • ※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top