すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AM-18

品名 : 水切りポリ袋(透明/三角コーナー用/30枚)

仕様

メーカー日本サニパック(sanipak)型番F-14
サイズ(mm)300×300材質LLDPE
厚み0.02mm入数30枚
透明耐冷温度-30℃
三角コーナーにピッタリの穴あきポリ袋です。
食品の通気保存にも使えます。
透明なので、シンクのデザインを邪魔しません。
袋は折り畳んでコンパクトにパッケージ収納されています。
平袋
非食品用
アイコン
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 111

(2026/05/06 23:36現在)

更新
商品入数30販売単位PK
カタログページ2123ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top