すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-201

品名 : 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用)

【テープ幅80mm】ウェアクリーナー(紙タイプ)

仕様

メーカーニトムズ型番C3860
商品名ウェアクリーナー用途ウエア用
粘着タイプ全面塗り粘着テープサイズ80(W)mm×90周巻
全長(mm)300材質テープ:特殊粘着加工紙
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
クリップ・テープ受け:ポリプロピレン
芯内径38mm
ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。
スタンダードな紙素材タイプのウェアクリーナーです。
本体は30°の角度付でテープが壁面・テープ面を汚染しにくい清潔設計です。
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2380ページ
バリエーション一覧
EA922B-201 80x300mm ロールクリーナー(ウエア用)
EA922B-202 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用)
その他関連
部品EA922B-203 : 80mm 交換用ロール(ウエア用/20巻)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top