すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-222

品名 : 160mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)

仕様

メーカーニトムズ型番C4311
テープ(mm)160(W)×60周巻入数2巻
用途カーペット用材質スパイクドット粘着加工紙
オレンジライン:ポリプロピレン
重量(g)290
EA922B-220、-221用替テープ
超強力
スカットカット・直径38mm
めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り
ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
繊維の間に入り込んで細かいホコリもしっかりキャッチするスパイクドット粘着を採用しています。
強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。
カーペット用の中では一番強い粘着力を発揮します。(メーカー比)
アイコン
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/15 19:44現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2381ページ
その他関連
本体EA922B-220 : 160x295mm ロールクリーナー(超強力/カーペット用)
本体EA922B-221 : 160x610-970mm ロールクリーナー(超強力/カーペット用)
ウェブカタログ画像
  • スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top