すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-223

品名 : 160x295mm ロールクリーナー(強力/カーペット用)

スパっと切れるスカッとカット入りのハイグレードタイプ

仕様

メーカーニトムズ型番C4333
商品名コロコロハイグレードSCテープ(mm)160(W)×40周巻
全長(mm)295重量(g)315
芯内径38mm用途カーペット用
材質テープ:スパイクドット粘着加工紙
オレンジライン:ポリプロピレン
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
強力
めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り
髪の毛、ホコリ、花粉、ダニに
粘着力・切りやすさ・めくりやすさのバランスがとれています。
スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
スカットカット
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。
アイコン
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/21 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2381ページ

代替品

EA922B-220
バリエーション一覧
EA922B-223 160x295mm ロールクリーナー(強力/カーペット用)
EA922B-224 160x610-970mm ロールクリーナー(強力/カーペット用)
その他関連
部品EA922B-225 : 160mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
ウェブカタログ画像
  • スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top