すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-241

品名 : 100mm 交換用ロール(2巻)

仕様

メーカーニトムズ型番C2420
名称替テープ(2巻入)テープ(mm)100(W)×50周巻
重量(g)130用途洋服用
入数2巻材質特殊粘着加工紙
EA922B-240用替テープ
内径45mm
特殊ミシン目入り
花粉対策に。
衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。
スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。
サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/21 17:49現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ2380ページ
その他関連
本体EA922B-240 : 100x246mm ハンディ粘着クリーナー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top