すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-41A

品名 : 80mm スペアテープ(車用/2巻)

仕様

メーカーニトムズ型番C0260
材質テープ:特殊粘着加工紙
オレンジライン:ポリプロピレン
芯内径38mm
入数2巻
EA922B-41・-41L用替テープ
販売価格

785(税抜)/ 864円(税込)

カタログ価格

785円(税抜)/864円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/03/29 04:58現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ2380ページ

代替品

EA922B-42A
その他関連
本体EA922B-41L : 80mmx280-390mm ミニロールクリーナー(車用
本体EA922B-41 : 80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top