すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922B-76

品名 : 160x610-970mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用

フローリングも!どこでも使えるマルチタイプ

仕様

メーカーニトムズ型番C2470
商品名コロコロフロアクリン用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着テープサイズ160(W)mm×30周巻
全長(mm)610~970芯内径38mm
材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
シャフト:アルミ(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け:ポリプロピレン
ケース:ポリプロピレン・エラストマー
フローリングをはじめ、カーペット、畳、ビニール床など、どんな床でも使えるコロコロです。
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。
ダブル粘着加工のため、強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。
ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。
ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。
テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/07 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2381ページ
バリエーション一覧
EA922B-76 160x610-970mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用
EA922B-77 240x520-990mmロールクリーナー(フローリング・カーペット兼用
その他関連
部品EA922B-78 : 160mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top