すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922BA-21

品名 : φ54x160mm/ 350mm ロールクリーナー(半導電/身体用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエクシール型番BR30-5016VE
サイズ(mm)テープ:φ54×160
全長:350
用途身体用
材質ポリウレタン表面抵抗値10^9Ω
グレー使用目安1~2年程度
持ちやすいよう柄のついた、半導電タイプの身体用粘着ローラーです。静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合しています。
衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。
柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。
ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。
洗って繰り返し使えるタイプ
※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 09:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922BA-21A
その他関連
部品EA922BA-22 : [EA922BA-21用] スペアローラー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top