すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922BE-3

品名 : 420ml 油性吸着剤

仕様

メーカーテラモト型番CE-486-042-0
用途化学モップ再生スプレー内容量420ml
成分液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料使用目安ホールモップ幅640mmで約77回
油性吸着剤
化学モップの吸着作用を再生し、繰り返し効果を発揮します。
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】
①洗う(EA922BE-2SAなど)
汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。
②乾燥させる
水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。
③吸着剤(EA922BE-3)を吹き付ける
新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。
④乾燥させる
新聞紙で包み乾燥させます。
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/26 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2147ページ2372ページ
その他関連
関連商品EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤
ウェブカタログ画像
  • 化学モップなどに直接吹き付けてください。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top