すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922CG-5

品名 : 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番2286
商品名ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー (つめかえ用)内容量1.2L(詰替用)
EA922CG-1、-2詰替用
手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れの洗浄に
肌のキメを整えるラノリン配合
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/23 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922CG-5A
その他関連
本体EA922CG-2 : 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
本体EA922CG-3 : 1.9L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
本体EA922CG-4 : 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
本体EA922CG-4A : 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
本体EA922CG-2A : 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top