すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922CW-11

品名 : 550ml ディスペンサー(マグネット式)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ラックス
適用洗剤シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス容量550ml
サイズ72×84×224(H)mm重量336g
材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂
マグネット:ラバーマグネット
ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂
すべり止めシート=ポリウレタン
カラーホワイト
浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!
マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。
システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。
浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!
取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。
シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。
お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。
液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪
人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/23 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2137ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はホワイトです。
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top