すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922E-3

品名 : 4.0L 食器用洗剤(チャーミーグリーン)

仕様

内容量4L(業務用)入数1個
成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤液性中性
使用量の目安水1Lに対して1.5ml(調理用小さじ1杯は約5ml)用途野菜・果物・食器・調理器具用
チャーミーグリーン
植物性の洗浄成分
油汚れに強く、手肌のうるおい分を守ります。
プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。
油切れがすばやく、すすぎも簡単です。
販売価格

2,580(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/02 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ

代替品

EA922KA-32
  • 品番

    EA922KA-32

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認下さい

バリエーション一覧
EA922E-3 4.0L 食器用洗剤(チャーミーグリーン)
EA922E-3B 4.0Lx3個 食器用洗剤(チャーミーグリーン)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top