すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HA-63

品名 : 140x200mm 除菌エタノールクロス(詰替用/80枚)

仕様

仕様詰替用シートサイズ(mm)140×200
入数(枚)80
患者や入居者周りなど、薬剤噴霧できない場所を手軽に除菌清掃できる環境・器具除菌清掃シート。
人の手が触れるコンタクトポイントの除菌清掃ができます。
80%アルコール含侵製品と比べ、アルコール臭の広がりが少ないです。
ベッド周り(柵やテーブルなど)や看護・介護用品などの硬質表面をサッと除菌清掃。
ボトルからシートを取り出し拭き取るだけです。
含浸液は食品添加物を使用しています。
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2026/04/11 02:26現在)

更新
商品入数80販売単位
カタログページ2120ページ
その他関連
本体EA922HA-62 : 140x200mm 除菌エタノールクロス(80枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2120ページ
  • エスコ便利カタログ2121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top