すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-157

品名 : 140x200mm 除菌ウェットティッシュ(詰替用/65枚/厚手

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番WTT-65N
仕様詰替用(65枚入)商品サイズ95(W)×90(D)×150(H)mm
シートサイズ140×200mm重量(g)322
材質基布素材:PET、レーヨン成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス 
ノンアルコール除菌タイプ
グレープフルーツ果実エキス配合
無香料
お食事前に、手すり・ドアノブに、ふきん代わりに、ホコリ・汚れに
ノンアルコール:肌がデリケートな方も安心。
無香料:アルコール特有のニオイがない。
(※すべての菌を除菌するわけではありません。)
本製品は、日衛連の指定認定機関による除菌性能試験を満たしています。
(※「除菌」とは「拭き取ることにより、対象とする硬質表面[手指などの身体部分を含まない]から増殖可能な細菌数[生菌数]を有効減少させること」を指します。)
【“凄厚”まるでふきんの使い心地】
レギュラータイプと比較して約1.4倍の厚手シート!
さらに凹凸シートで汚れをキャッチ!
1枚でたっぷり拭き取れるやわらか凄厚仕様
安心の日本製
製品は国内メーカー工場で一貫して生産。
日本の確かな技術でつくられた、安心・高品質なウェットティッシュをお届けします。
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 22:16現在)

更新
商品入数65販売単位

代替品

EA922HB-27
  • 品番

    EA922HB-27

  • コメント

    140x186mm/130枚 純水

バリエーション一覧
EA922HB-156 140x200mm 除菌ウェットティッシュ(65枚/厚手)
EA922HB-157 140x200mm 除菌ウェットティッシュ(詰替用/65枚/厚手
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top