すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JK-3

品名 : 200g カーワックス(ダーク&ブラック車用)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番00420
商品名光鏡面WAX ダーク&ブラック車用用途自動車塗装面のキズ消し及び保護ツヤ出し用
内容量200gボディカラーダーク&ブラック
成分ワックス、シリコーンオイル、樹脂、超微粒子パウダー、石油系溶剤(45%)
拭き取り不要! 新車時のようなツヤを復活させる、ダーク・ブラック車用のキズ消しWAX
半ねりタイプ
新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃
ワックスを付属の専用特殊クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。
「乾燥」や「拭き取り」といった、面倒な作業は一切必要ありません。
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2025/12/14 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0368ページ
バリエーション一覧
EA922JK-2 200g カーワックス(ホワイト車用)
EA922JK-3 200g カーワックス(ダーク&ブラック車用)
ウェブカタログ画像
  • 2:ホワイト車用   3:ダーク&ブラック車用

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top