すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JK-8

品名 : 350g カーワックス(ホワイト車用)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番00020
商品名ニューソフト99(ハンネリ)用途塗装の保護及びツヤ出し
内容量350gボディカラーホワイト(ソリッド塗装)
成分ワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤(47%)
水アカ・汚れスッキリ!白さ復活! ツヤと持続性に優れたホワイト車専用WAX
「ツヤ出し」と「水アカ落し」が同時にでき、スッキリ輝くように仕上がります。
ワックス効果もじゅうぶん、水ハジキのよい保護被膜を作ります。
半ねりタイプ。のびがよく、拭きあげ作業が簡単です。
スポンジ付
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/13 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0362ページ
バリエーション一覧
EA922JK-8 350g カーワックス(ホワイト車用)
EA922JK-9 300g カーワックス(ダーク&ブラック車用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top