すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JM-140A

品名 : 洗車セット

インナーバスケット付きで洗車グッズをひとまとめに

仕様

多機能バケツ容量:17L
サイズ:360×350×300(H)mm
カラー:クリアブルー
便利なホースホルダー付き
フタを閉めて踏み台使用OK(約100kgまで)
カーシャンプー(コーティング施工車用)内容量:750ml
液性:中性
ノーコンパウンドタイプ、全塗装色対応
ガラスコーティング剤内容量:75ml
自動車窓ガラス及びミラー(ガラス類)の撥水用
リアガラス・サイドガラスにも使用OK
カーワックススプレー内容量:651ml
液性:弱酸性
自動車及びマリーン用 外装塗装、
ラスチックの汚れ落とし、ツヤ出し、コーティング
ノーコンパウンドタイプ
コーティング施工車にも使用可能
全塗装色対応
タイヤクリーナー容量:420ml
液性:アルカリ性
四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し
洗浄ブラシブラシサイズ:60(W)×125(D)mm
毛丈:30mm
全長:125mm
毛材質:ポリプロピレン(ハード)
ハンドル材質:ポリプロピレン
グリップ材質:TPE
重量:157g
洗車タオルサイズ:約430×325mm
材質:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
吸水タオルサイズ:300×500mm
材質:ポリエステル70%+ナイロン30%
ワックス用クロスサイズ:320×220mm
材質:レーヨン100%
手袋(ニトリルゴム)サイズ:L
全長:300mm
厚み:0.28mm
掌周り:230mm
中指長さ:85mm
裏地なし
※各セット商品の詳細情報はその他関連よりご確認ください。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 16:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA991PJ-30 : 360X350X300mm 多機能バケツ(クリアーブルー)
セット商品EA922JM-9 : 750ml カーシャンプー(コーティング施工車用)
セット商品EA922JG-1A : 75ml ガラスコーティング剤
セット商品EA922AB-181 : 651ml カーワックススプレー(スピードビード)
セット商品EA922AB-65 : 420ml タイヤクリーナー
セット商品EA928AK-31A : 125mm 洗浄ブラシ
セット商品EA929DB-209 : 430x325mm 洗車タオル(2枚入)
セット商品EA929DB-67 : 500x300mm 吸水タオル
セット商品EA922JP-8 : 380x330mm ワックス用クロス
セット商品EA354BD-21 : [L/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※ブラシ、洗車タオルが変更になります。
  • ※画像は代表画像です。\n※ブラシ、洗車タオルが変更になります。
  • カーシャンプー(コーティング施工車用)
  • ガラスコーティング剤
  • カーワックススプレー
  • タイヤクリーナー
  • 洗浄ブラシ
  • 洗車タオル
  • 吸水タオル
  • ワックス用クロス
  • 手袋(ニトリルゴム)
  • 多機能バケツ
  • インナーバスケット付きで洗車グッズをひとまとめに
  • 便利なホースホルダー付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top