すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JN-8

品名 : 800ml ホイール&タイヤクリーナー

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番02098
シリーズDIGLOSS(ディグロス)神トレ ホイール&タイヤクリーナー用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用
内容量800ml材質陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、洗浄助剤
液性アルカリ性
強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて一発で落とす!ホイール&タイヤクリーナースプレー
オレンジオイル配合の超浸透バブルで超強力洗浄!
タイヤやホイールにこびりついたブレーキダストやピッチ・タール、油汚れなどを分解・洗浄、汚れの再付着も防止。2度洗い不要。
ホイールコーティング施工前の下地処理や、タイヤの履き替え時のお手入れにも
新型グリップ”神ホールドグリップ”を採用。「噴射作業の手の疲れ」を軽減
800mLの大容量で、タイヤおよびホイール約20本分への施工が可能。
輸入車のホイールなど、デリケートなホイールの表面加工への対応とシミに配慮した専用設計で幅広い塗装のホイールに対応
【使用可能ホイール例】通常塗装アルミ、マット塗装、クロームメッキ、スパッタリング、ハイパーシルバー、樹脂製ホイールキャップなど
※本品使用後のタイヤのお手入れには、別売のタイヤワックス(EA922JN-9)がおススメ。
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/23 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0362ページ
その他関連
オプションEA922JN-9 : 200ml タイヤワックス
ウェブカタログ画像
  • 2度洗い不要!強烈な汚れもジュワ~っと浮かせて落とす!
  • スポンジやブラシでこすった際に汚れを引きずらず、1回の洗浄でスッキリ落とす!
  • 手首・親指・人差し指の3点で支える新型グリップ”神ホールドグリップ”を採用
  • タイヤおよびホイール約20本分への施工が可能な800mLの大容量。\n(1本に対して約40ショット程度を目安)

商品動画

商品紹介商品紹介

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top