すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JP-8

品名 : 380x330mm ワックス用クロス

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番04012
サイズ320×220mm材質レーヨン100%
重量約46g入数1枚
スムーズなワックスの拭き上げを実現! 洗車用クロス
なめらかで静電気がおきにくい極細のレーヨン素材で、スイスイWAXをふき取れます。
ボディやガラスの汚れもすっきり。車内の拭き上げにも使用可能。
洗って繰り返し使用可能で経済的
販売価格

775(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/31 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0362ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top