すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-10A

品名 : 5Lx3個 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名キッチンハイター 業務用
内容量5L(業務用)入数3個
液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
サイズ210×149×288mm使えないもの色物・柄物のせんい製品、金属製の容器・用具、メラミン食器、漆器、獣毛のハケ、水洗いできない製品や場所、食品、塩素系は使えないと表示にあるもの
●材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので、目立たない場所で確認してから使う。
液体塩素系漂白剤・厨房用除菌漂白剤
茶しぶ・シミを漂白し、ふきん・まな板のばい菌やニオイも除きます。
キッチンハイターを薄めた液で拭いて、ドアノブや取っ手などのウイルス除去にも。
つぶせる容器
〈使用上の注意〉
・酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
・液が目に入ったら、すぐ水で洗う。
・子供の手に触れないようにする。
・必ず換気をよくして使用する。
・用途外に使わない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、本品の置き場所・漂白中の食器などの取り扱いに注意する。
・原液で使わない。
・熱湯で使わない。
・作業時は保護メガネ、及び炊事用手袋を着用する。
・キャップを開ける時に原液が飛び出るおそれがある。また容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
・他の洗剤などと併用しない。
・酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
・水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。
・酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
・衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
・直射日光を避け、高温の所に置かない。
・倒して保管しない。
・使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
販売価格

5,140(税抜)/ 5,654円(税込)

カタログ価格

5,140円(税抜)/5,654円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/09 11:50現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2134ページ
バリエーション一覧
EA922KA-10 5L 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
EA922KA-10A 5Lx3個 塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)
ウェブカタログ画像
入数:3本入り
  • 入数:3本入り

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top