すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-1A

品名 : 4.5L 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ファミリーフレッシュ 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
成分界面活性剤(11%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド)、安定化剤、泡調整剤液性中性
使用量の目安水1Lに対して1.5mL(料理用小さじは約5mL)用途野菜・果物・食器・調理用器具などに。
水切れ性能の高い洗浄システムで、食器ふきが一段とラクに。
ガラス食器のくもりからプラスチック容器の油汚れまで、スッキリ落ちます。
手に優しい植物成分使用しています。
サッと泡切れてすすぎも簡単です。
ファミリーフレッシュ
ライムの香り
つぶせる容器
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/02 10:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2133ページ

代替品

EA922KA-1B
バリエーション一覧
EA922KA-1A 4.5L 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
EA922KA-1B 4.5Lx4個 食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)
その他関連
オプションEA115MA-1B : 800ml 容器(食器用洗剤用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top