すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-27

品名 : 0.4L 厨房用洗剤(かんたん マイペット)

仕様

メーカー花王商品名かんたんマイペット
内容量400ml成分界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤
液性弱アルカリ性使用量の目安1㎡に対して約6回噴射(5ml)
入数1個
新緑の香り
油の飛び散りや食べこぼし、たばこのヤニ、手垢、ホコリなどの汚れがスプレーして拭くだけですっきり。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌効果あります。
二度拭きなしでもサッパリと汚れを落とします。
【使えないもの】
水ぶきできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)
うるし塗り
銅・しんちゅう製品
自動車の塗装面
液晶・プラズマディスプレイの画面
革製品
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2134ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

商品動画

  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top