すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-38

品名 : 370ml キッチン用洗剤(キッチンマジックリン泡ジェット)

仕様

メーカー花王商品名キッチンマジックリン 泡ジェット
内容量370ml成分界面活性剤、泡調整剤、安定化剤
香り無香性液性中性
コンロからシンクまで使えるキッチン用クリーナー
キッチン家電の外側の洗浄とバリアコート・除菌にも
スプレーしてペーパー類や布などでふきとるだけ・流すだけ
除菌には対象部分に直接スプレーし、5分おいて拭き取ってください
※すべての菌を除菌するわけではありません
使用量の目安:1㎡あたり約3回噴射(3ml)
【使えないもの】
水がしみこむもの、家具、床、銅・真鍮製品など
アイコン
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/25 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA922KA-39 : 630ml キッチン用洗剤(キッチンマジックリン泡ジェット/詰替
ウェブカタログ画像

商品動画

キッチンマジックリン 泡ジェット キッチン掃除のやり方キッチンマジックリン 泡ジェット キッチン掃除のやり方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top