すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-41A

品名 : 220ml 食器用洗剤(キュキュット)

仕様

メーカー花王商品名キュキュット本体
内容量220ml液性中性
成分界面活性剤(32%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルヒドロキシスルホベタイン)、安定化剤、除菌剤用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。
まな板とスポンジの除菌効果があります。
オレンジの香り
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解します。
長もち泡がすすいだ瞬間、一気にパッ!汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。
手にやさしいです。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去ができます。
(※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
【使用方法】
スポンジの除菌
スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。

まな板の除菌・ウイルス除去
一度洗い、原液約8mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後、水で洗い流す。

食器・調理用具のウイルス除去
水1Lに対して原液10mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を20分以上つけおいた後、水で洗い流す。

(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
【使用上の注意】
・用途外に使わない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲に注意する。
・うすめた液を長時間置くと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。
・使用後は手をよく水で洗う。
・荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。
・流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
【商品を航空便で送る際のご注意】
本品は、航空便で送る際、航空法で定められた航空危険物に該当しません。
・高圧ガスなし
・アルコール24%以下
・引火点60度を超える(60度以下でも継続燃焼性なし)
・可燃性固体に該当しない
アイコン
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/03/29 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-41 240ml 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-41A 220ml 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-42A 1250ml 食器用洗剤 詰替用(キュキュット)
EA922KA-43A [EA922KA-41用] 詰替(700ml)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top