すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-42A

品名 : 1250ml 食器用洗剤 詰替用(キュキュット)

仕様

メーカー花王商品名キュキュット つめかえ用
仕様詰替内容量1250ml
成分界面活性剤(42%、高級アルコール系(陰イオン))、アルキルグリコシド、安定化剤液性中性
用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
[EA922KA-41]用詰替え用食器洗剤
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解します。
泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。
オレンジの香り
手にやさしいです。
【使い方と使用量の目安】
食器・調理用具の洗浄
ぬれたスポンジ等に適量(1~2 ml)とり、軽く泡立てて使用する。(料理用小さじ1杯は約5 ml)
スポンジの除菌
スポンジをよく絞り、約8 mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。
まな板の除菌・ウイルス除去
一度洗い、原液約8 mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後、水で洗い流す。
食器・調理用具のウイルス除去
水1 Lに対して原液10 mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を20分以上つけおいた後、水で洗い流す。
(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)
販売価格

980(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/29 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-41 240ml 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-41A 220ml 食器用洗剤(キュキュット)
EA922KA-42A 1250ml 食器用洗剤 詰替用(キュキュット)
EA922KA-43A [EA922KA-41用] 詰替(700ml)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top