すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-56

品名 : 18L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名パワーストリームコンク 18L 業務用
内容量18Lサイズ350×180×435(H)mm
重量19.6kg成分界面活性剤(37%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸カリウム)、泡調整剤、安定化剤
液性中性使用量の目安水10Lに対して6倍希釈液約15mL
少しの量でもすばやく泡立ち、泡もちがいい食器用洗剤
無香料
植物系洗浄成分AG配合
濃縮・希釈タイプ
(6倍以上に希釈してお使い下さい)
本品は業務用専用製品です。
〔つめかえ時の注意〕
●作業時は保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
●他の容器に移し替える場合は専用のコックつきノズルを使用する。
●コック取りつけの際は必ずコックが閉まっていることを確認する。
●使用後は必ずコックを閉める。
●容器を移動させる時や長期間使用しない場合はキャップにつけ替えてしっかり閉める。
●移し替える容器は商品名、使用方法、注意事項を明記した専用のプラスチック容器を使用する。
●直射日光を避け、高温・多湿の所に置かない。

〔使用上の注意〕
●用途外に使わない。
●子供の手の届く所に置かない。
●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
●希釈使用タイプなので原液のまま使用せず、必ず6倍以上にうすめてから使う。
●うすめた液をすぐに使い切らない場合、うすめる割合は6倍にする。それ以上にうすめた液を長期間保存すると変質することがある。
●使用する時やうすめる時に液が目に入らないように注意する。
●使用後は手をよく水で洗う。
●荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を着用する。
●野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。
●流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
●使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。

〔応急処置〕
●目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
●原液が皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA922KA-55 5.0L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)
EA922KA-56 18L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)
その他関連
オプションEA115MA-1B : 800ml 容器(食器用洗剤用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top