すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-58

品名 : 5.0kg 塩素系除菌漂白剤(月星 ブリーチC)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名月星 ブリーチC 5kg
内容量5kgサイズ210×149×288mm
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤液性アルカリ性
除菌漂白剤
食品添加物ですので、野菜・くだものなどの除菌に安心して使用できます。
食器・ふきん・まな板・おしぼりなどの除菌・消臭・漂白にすぐれた効果を発揮します。
本品は業務用専用製品です。
<使用上の注意>
・用途外に使わない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、本品の置き場所・漂白中の食器などの取り扱いに注意する。
・原液で使わない。
・熱湯で使わない。
・作業時は保護メガネ及び炊事用手袋を着用する。
・キャップを開ける時に原液が飛び出るおそれがある。また容器を移動する時は、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮ふにつくおそれがある。
・他の洗剤などと併用しない。
・酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
・水や他のものを入れたり、他の容器につめかえたりしない。破裂することがある。
・酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
・衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
・直射日光を避け、高温の所に置かない。
・倒して保管しない。
・使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
販売価格

1,910円(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top